49389068-ANELLO DI TENUTA * WA 70,0X90,0X10,0 FP8084 ( MESCOLA 80 FKM FP808402)

TENUTE ROTANTI

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Freudenberg Sealing Technologies:49389068
Rubix:160000000413197
Produttore:49389068
49389068-ANELLO DI TENUTA * WA 70,0X90,0X10,0 FP8084 ( MESCOLA 80 FKM FP808402)
Riepilogo info tecniche
Diametro interno70 mm
Diametro esterno90 mm
Larghezza10 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 49389068-ANELLO DI TENUTA * WA 70,0X90,0X10,0 FP8084 ( MESCOLA 80 FKM FP808402)


Anello di tenuta in esecuzione standard secondo DIN 3760 con un rivestimento esterno in elastomero che ricopre un inserto metallico e con un labbro di tenuta energizzato da una molla. Oltre al tipo standard WA è disponibile il tipo WAS con labbro protettivo dal lato aria.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso51 g
Diametro interno70 mm
Diametro esterno90 mm
Larghezza10 mm
Materialefkm/fpm
Esecuzioneguarnizione con armatura metallica incassata con molla
Paese d'origineTW
Codice doganale84842000
Mostra UNSPSC / ECL@SS
13,90 IVA esclusa
/ Unità
16,95 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore