GUARNIZIONE V-RING 450 VA 430-480 130965

TENUTE ROTANTI

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Anyseals:130965
Rubix:999230728032875
Produttore:130965
GUARNIZIONE V-RING 450 VA 430-480 130965

Riepilogo info tecniche

Diametro interno405 mm
Diametro esterno435 mm
Materialenbr

Documenti

Dettagli del prodotto : GUARNIZIONE V-RING 450 VA 430-480 130965


TENUTA FRONTALE V-RING Modello:VA Diametro Interno:405.00 mm Diametro Esterno:435.00 mm Altezza Sede:20.00 mm Materiale:NBR 60 Sh

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno405 mm
Diametro esterno435 mm
Materialenbr
25,63 IVA esclusa
/ Unità
31,27 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione