67019544-ANELLO DI TENUTA WA 120,0X150,0X15,0 NB7034 ( MESCOLA 70 NBR NB703412)

WA Anello di Tenuta

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Freudenberg Sealing Technologies:67019544
Rubix:999180500070571
Produttore:67019544
67019544-ANELLO DI TENUTA WA 120,0X150,0X15,0 NB7034 ( MESCOLA 70 NBR NB703412)

Riepilogo info tecniche

Diametro interno120 mm
Diametro esterno150 mm
Larghezza15 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 67019544-ANELLO DI TENUTA WA 120,0X150,0X15,0 NB7034 ( MESCOLA 70 NBR NB703412)


Anello di tenuta in esecuzione standard secondo DIN 3760 con un rivestimento esterno in elastomero che ricopre un inserto metallico e con un labbro di tenuta energizzato da una molla. Oltre al tipo standard WA è disponibile il tipo WAS con labbro protettivo dal lato aria.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso133 g
Diametro interno120 mm
Diametro esterno150 mm
Larghezza15 mm
Materialenbr
Esecuzioneguarnizione con armatura metallica incassata con molla
Paese d'origineTW
Codice doganale84842000
€ 4,19 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,12 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione