Riferimenti
SKF:60X85X10 HMS5 RG
Rubix:160000000416477
Produttore:507255
EAN:7316572035085


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 60 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 85 mm |
| Larghezza | 10 mm |
Dettagli del prodotto : ANELLI TENUTA RADIALI 60X85X10 HMS5 RG
ANELLI TENUTA RADIALI
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 44,5 g |
|---|---|
| Diametro interno | 60 mm |
| Diametro esterno | 85 mm |
| Larghezza | 10 mm |
| Materiale | nbr |
| Esecuzione | guarnizione con armatura metallica incassata con molla |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,40 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,92 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore