49476311-ANELLO DI TENUTA WAS 25,0X 52,0X 8,0 NB70C4 (MESCOLA 70 NBR NB70C401)

ANELLO DI TENUTA CON PARAPOLVERE

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Dichtomatik:49476311
Rubix:999210730028354
Produttore:49476311
49476311-ANELLO DI TENUTA WAS 25,0X 52,0X 8,0 NB70C4 (MESCOLA 70 NBR NB70C401)

Riepilogo info tecniche

Diametro interno25 mm
Diametro esterno52 mm
Larghezza8 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 49476311-ANELLO DI TENUTA WAS 25,0X 52,0X 8,0 NB70C4 (MESCOLA 70 NBR NB70C401)


ANELLO DI TENUTA IN NBR CON PARAPOLVERE - DIAMETRO INTERNO: 40 mm - DIAMETRO ESTERNO: 65 mm - ALTEZZA: 10 mm

Applicazioni

Sealing of Rotating Machine Elements such as Shafts, Hubs and Axels

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno25 mm
Diametro esterno52 mm
Larghezza8 mm
Materialenbr
€ 0,84 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,02 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione