49383564-ANELLO DI TENUTA WA 12,0X20,0X7,0 NB70C4 ( MESCOLA 70 NBR NB70C401)
TENUTE ROTANTI
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Dichtomatik:12X20X7
Rubix:160000000420395
Dettagli del prodotto : 49383564-ANELLO DI TENUTA WA 12,0X20,0X7,0 NB70C4 ( MESCOLA 70 NBR NB70C401)
TENUTA ROTANTE Modello:MIM Diametro Interno:12.00 mm Diametro Esterno:20.00 mm Altezza Sede:7.00 mm Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 12 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 20 mm |
| Materiale | nbr |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,89 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,09 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
