67204534-ANELLO DI TENUTA CON PARAPOLVERE * WAS 30,0X47,0X7,0 FP8084 ( MESCOLA 80 FKM FP808402)
TENUTE ROTANTI
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Dichtomatik:67204534
Rubix:999210420076507
Produttore:67204534


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 30 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 47 mm |
| Larghezza | 7 mm |
Dettagli del prodotto : 67204534-ANELLO DI TENUTA CON PARAPOLVERE * WAS 30,0X47,0X7,0 FP8084 ( MESCOLA 80 FKM FP808402)
Anello di tenuta in esecuzione standard secondo DIN 3760 con un rivestimento esterno in elastomero che ricopre un inserto metallico e con un labbro di tenuta energizzato da una molla. Oltre al tipo standard WA è disponibile il tipo WAS con labbro protettivo dal lato aria.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 15 g |
|---|---|
| Diametro interno | 30 mm |
| Diametro esterno | 47 mm |
| Larghezza | 7 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
| Esecuzione | guarnizione con armatura metallica incassata con molla e labbro parapolvere |
| Paese d'origine | TW |
| Codice doganale | 84842000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,38 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,13 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore