67044246-ANELLO DI TENUTA WA 40,0X60,0X12,0 NB7046 ( MESCOLA 70 NBR NB704604)

WA Anello di Tenuta

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Freudenberg Sealing Technologies:67044246
Rubix:999190900053277
Produttore:67044246
67044246-ANELLO DI TENUTA WA 40,0X60,0X12,0 NB7046 ( MESCOLA 70 NBR NB704604)

Riepilogo info tecniche

Diametro interno40 mm
Diametro esterno60 mm
Larghezza12 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 67044246-ANELLO DI TENUTA WA 40,0X60,0X12,0 NB7046 ( MESCOLA 70 NBR NB704604)


Anello di tenuta in esecuzione standard secondo DIN 3760 con un rivestimento esterno in elastomero che ricopre un inserto metallico e con un labbro di tenuta energizzato da una molla. Oltre al tipo standard WA è disponibile il tipo WAS con labbro protettivo dal lato aria.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso28 g
Diametro interno40 mm
Diametro esterno60 mm
Larghezza12 mm
Materialenbr
Esecuzioneguarnizione con armatura metallica incassata con molla
Paese d'origineTW
Codice doganale84842000
€ 0,83 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,02 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione