49383154-ANELLO DI TENUTA WA 30,0X47,0X8,0 NB70C4 ( MESCOLA 70 NBR NB70C401)

Guarnizione radiale dell'albero

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Dichtomatik:49383154
Rubix:170000000996104
Produttore:49383154
49383154-ANELLO DI TENUTA WA 30,0X47,0X8,0 NB70C4 ( MESCOLA 70 NBR NB70C401)
Riepilogo info tecniche
Diametro interno30 mm
Diametro esterno47 mm
Larghezza8 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 49383154-ANELLO DI TENUTA WA 30,0X47,0X8,0 NB70C4 ( MESCOLA 70 NBR NB70C401)


Punti di forza

Buon effetto di tenuta statica con fluidi a bassa viscosità o gassosi
Compensa l'espansione termica, ad esempio in alloggiamenti di metallo leggero, buon effetto di tenuta con maggiore rugosità e con alloggiamenti divisi
Lunga durata
Design affidabile con ampio spettro applicativo per applicazioni moderatamente impegnative nell'industria generale
Buon rapporto prezzo/prestazioni
Prodotto da fornitori esterni certificati

Applicazioni

Industria generale

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno30 mm
Diametro esterno47 mm
Larghezza8 mm
Materialenbr
Esecuzioneguarnizione con armatura metallica incassata con molla
Mostra UNSPSC / ECL@SS
0,60 IVA esclusa
/ Unità
0,74 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione