Riferimenti
Gapi:A040060N
Rubix:999190900022012
Produttore:14AD36K7
Documenti
Dettagli del prodotto : 14AD36K7-ANELLO DI TENUTA A 40X60X10 NBR75
TENUTA ROTANTE Modello:MIM Diametro Interno:40.00 mm Diametro Esterno:60.00 mm Altezza Sede:10.00 mm Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 40 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 60 mm |
| Materiale | nbr |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,10 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,34 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore

