Riferimenti
Gapi:A085100M
Rubix:999190900022161
Produttore:14AM71K7


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 85 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 100 mm |
| Larghezza | 9 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 14AM71K7-ANELLO DI TENUTA A 85X100X9 NBR75
TENUTA ROTANTE Modello:MIM Diametro Interno:85.00 mm Diametro Esterno:100.00 mm Altezza Sede:9.00 mm Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 85 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 100 mm |
| Larghezza | 9 mm |
| Materiale | nbr |
| Esecuzione | guarnizione con armatura metallica incassata con molla |
| Temperatura massima | 120 °C |
| Norma | ASTM D2000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 23,03 IVA esclusa
/ 10 Unità
€ 28,10 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione