67187753-ANELLO DI TENUTA WA 50,0X60,0X7,0 NB7034 ( MESCOLA 70 NBR NB703412)
Tenuta radiale per albero
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Dichtomatik:67187753
Rubix:999180500070437
Produttore:67187753


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 50 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 60 mm |
| Larghezza | 7 mm |
Dettagli del prodotto : 67187753-ANELLO DI TENUTA WA 50,0X60,0X7,0 NB7034 ( MESCOLA 70 NBR NB703412)
Le tenute radiali per albero sono elementi di tenuta pronti per il montaggio con un labbro di tenuta disposto radialmente per la tenuta di alberi e assi. La tenuta è composta da un manicotto in gomma, un anello metallico di irrigidimento e una molla elicoidale anulare.
Le tenute radiali per albero sono elementi di tenuta pronti per il montaggio con un labbro di tenuta disposto radialmente per la tenuta di alberi e assi. La tenuta è composta da un manicotto in gomma, un anello metallico di irrigidimento e una molla elicoidale anulare.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 50 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 60 mm |
| Larghezza | 7 mm |
| Materiale | nbr |
| Esecuzione | guarnizione con armatura metallica incassata con molla |
| Codice doganale | 84842000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,41 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,71 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione