14AE89K7-ANELLO DI TENUTA A 45X60X8 NBR75

TENUTE ROTANTI

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Gapi:A045060I
Rubix:999190900022040
Produttore:14AE89K7
14AE89K7-ANELLO DI TENUTA A 45X60X8 NBR75

Riepilogo info tecniche

Diametro interno45 mm
Diametro esterno60 mm
Larghezza8 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 14AE89K7-ANELLO DI TENUTA A 45X60X8 NBR75


TENUTA ROTANTE Modello:MIM Diametro Interno:45.00 mm Diametro Esterno:60.00 mm Altezza Sede:8.00 mm Materiale:NBR

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno45 mm
Diametro esterno60 mm
Larghezza8 mm
Materialenbr
Pressione0,5 bar
Temperatura massima135 °C
NormaUNI EN10130; DIN 1624; UNI 3823; DIN 17223; DIN 17007
1,10 IVA esclusa
/ Unità
1,34 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore