67019528-ANELLO DI TENUTA CON PARAPOLVERE WAS 105,0X125,0X13,0 NB7034 ( MESCOLA 70 NBR NB703412)

Guarnizione per albero rotante WAS

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Freudenberg Sealing Technologies:67019528
Rubix:160000000420797
Produttore:67019528
67019528-ANELLO DI TENUTA CON PARAPOLVERE WAS 105,0X125,0X13,0 NB7034 ( MESCOLA 70 NBR NB703412)
Riepilogo info tecniche
Diametro interno105 mm
Diametro esterno125 mm
Larghezza13 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 67019528-ANELLO DI TENUTA CON PARAPOLVERE WAS 105,0X125,0X13,0 NB7034 ( MESCOLA 70 NBR NB703412)


Anello di tenuta in esecuzione standard secondo DIN 3760 con un rivestimento esterno in elastomero che ricopre un inserto metallico e con un labbro di tenuta energizzato da una molla. Oltre al tipo standard WA è disponibile il tipo WAS con labbro protettivo dal lato aria.

Applicazioni

Sealing of machines rotating parts, e.g: shafts, hubs and axes.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso79 g
Diametro interno105 mm
Diametro esterno125 mm
Larghezza13 mm
Materialenbr
Esecuzioneguarnizione con armatura metallica incassata con molla e labbro parapolvere
Paese d'origineTW
Codice doganale84842000
Mostra UNSPSC / ECL@SS
2,92 IVA esclusa
/ Unità
3,56 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione