14A869K7-ANELLO DI TENUTA A 30X40X7 NBR75

TENUTE ROTANTI

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Gapi:A030040G
Rubix:999190900021941
Produttore:14A869K7
14A869K7-ANELLO DI TENUTA A 30X40X7 NBR75

Riepilogo info tecniche

Diametro interno30 mm
Diametro esterno40 mm
Larghezza7 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 14A869K7-ANELLO DI TENUTA A 30X40X7 NBR75


TENUTA ROTANTE Modello:MIM Diametro Interno:30.00 mm Diametro Esterno:40.00 mm Altezza Sede:7.00 mm Materiale:NBR

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno30 mm
Diametro esterno40 mm
Larghezza7 mm
Materialenbr
NormaASTM D2000 M2 BG 710 A14 B14 EA14 EF11 EF21 EO14 EO34; ASTM D2240; REACH ANNEX XVII RESTRICTION 50
0,66 IVA esclusa
/ Unità
0,80 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore