67018443-ANELLO DI TENUTA METALLO EST. C/RINF METALLICO WC 165,0X190,0X13,0 NB7034 ( MESCOLA 70 NBR NB703412)

ANELLO DI TENUTA

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Dichtomatik:67018443
Rubix:999180500069861
Produttore:67018443
67018443-ANELLO DI TENUTA METALLO EST. C/RINF METALLICO WC 165,0X190,0X13,0 NB7034 ( MESCOLA 70 NBR NB703412)

Riepilogo info tecniche

Diametro interno165 mm
Diametro esterno190 mm
Larghezza13 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 67018443-ANELLO DI TENUTA METALLO EST. C/RINF METALLICO WC 165,0X190,0X13,0 NB7034 ( MESCOLA 70 NBR NB703412)


Le guarnizioni radiali per alberi sono elementi di tenuta pronti per l'installazione con labbro di tenuta disposto radialmente per la tenuta di alberi e assi. La guarnizione è composta da un labbro in gomma, un anello di irrigidimento in metallo e una molla di tensione a forma di anello.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso217 g
Diametro interno165 mm
Diametro esterno190 mm
Larghezza13 mm
Materialenbr
Esecuzioneguarnizione esterna a doppia armatura metallica con molla
Paese d'origineTW
Codice doganale84842000
9,67 IVA esclusa
/ Unità
11,80 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione