Riferimenti
Gapi:A 17X28X7 NBR75
Rubix:999190900021866


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 17 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 28 mm |
| Larghezza | 7 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 14A314K7-ANELLO DI TENUTA A 17X28X7 NBR75
TENUTA ROTANTE Modello:MIM Diametro Interno:17.00 mm Diametro Esterno:28.00 mm Altezza Sede:7.00 mm Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 17 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 28 mm |
| Larghezza | 7 mm |
| Materiale | nbr |
| Temperatura massima | 120 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,55 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,67 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore