14AC82K7-ANELLO DI TENUTA A 38X62X10 NBR75

TENUTE ROTANTI

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Gapi:A038062N
Rubix:999190900022005
Produttore:14AC82K7
14AC82K7-ANELLO DI TENUTA A 38X62X10 NBR75

Riepilogo info tecniche

Diametro interno38 mm
Diametro esterno62 mm
Larghezza10 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 14AC82K7-ANELLO DI TENUTA A 38X62X10 NBR75


TENUTA ROTANTE Modello:MIM Diametro Interno:38.00 mm Diametro Esterno:62.00 mm Altezza Sede:10.00 mm Materiale:NBR

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno38 mm
Diametro esterno62 mm
Larghezza10 mm
Materialenbr
Pressione0,5 bar
Esecuzioneguarnizione con armatura metallica incassata con molla
Temperatura massima120 °C
NormaDIN 3760
25,10 IVA esclusa
/ 20 Unità
30,62 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione