Riferimenti
Gapi:A025042E
Rubix:999190900021917
Produttore:14A677K7


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 25 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 42 mm |
| Larghezza | 6 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 14A677K7-ANELLO DI TENUTA A 25X42X6 NBR75
TENUTA ROTANTE Modello:MIM Diametro Interno:25.00 mm Diametro Esterno:42.00 mm Altezza Sede:6.00 mm Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 25 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 42 mm |
| Larghezza | 6 mm |
| Materiale | nbr |
| Pressione | 0,5 bar |
| Temperatura massima | 120 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 14,50 IVA esclusa
/ 20 Unità
€ 17,69 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione