Riferimenti
Gapi:A028038G
Rubix:999190900021933
Produttore:14A812K7
Documenti
Dettagli del prodotto : 14A812K7-ANELLO DI TENUTA A 28X38X7 NBR75
TENUTA ROTANTE Modello:MIM Diametro Interno:28.00 mm Diametro Esterno:38.00 mm Altezza Sede:7.00 mm Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 28 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 38 mm |
| Materiale | nbr |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 13,13 IVA esclusa
/ 20 Unità
€ 16,02 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

