Riferimenti
Gapi:A050072N
Rubix:999190900022076
Produttore:14AG57K7


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 50 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 72 mm |
| Larghezza | 10 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 14AG57K7-ANELLO DI TENUTA A 50X72X10 NBR75
TENUTA ROTANTE Modello:MIM Diametro Interno:50.00 mm Diametro Esterno:72.00 mm Altezza Sede:10.00 mm Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 50 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 72 mm |
| Larghezza | 10 mm |
| Materiale | nbr |
| Pressione | 0,5 bar |
| Esecuzione | guarnizione con armatura metallica incassata con molla |
| Temperatura massima | 120 °C |
| Norma | DIN 3760 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,54 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,87 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore