Riferimenti
Gapi:A025052N
Rubix:999190900021927
Produttore:14A740K7


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 25 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 52 mm |
| Larghezza | 10 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 14A740K7-ANELLO DI TENUTA A 25X52X10 NBR75
TENUTA ROTANTE Modello:MIM Diametro Interno:25.00 mm Diametro Esterno:52.00 mm Altezza Sede:10.00 mm Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 25 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 52 mm |
| Larghezza | 10 mm |
| Materiale | nbr |
| Temperatura massima | 120 °C |
| Norma | ASTM D2000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 20,90 IVA esclusa
/ 20 Unità
€ 25,50 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione