Riferimenti
Freudenberg Sealing Technologies:529401
Rubix:160000000437972
Produttore:529401


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 30 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 52 mm |
| Larghezza | 7 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 40413467-PARAOLIO BAUM A 30X52X7 NBR
40413467 PARAOLIO BAUM
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 30 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 52 mm |
| Larghezza | 7 mm |
| Materiale | nbr |
| Esecuzione | guarnizione con armatura metallica incassata con molla |
| Codice doganale | 84842000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 6,47 IVA esclusa
/ Unità
€ 7,90 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione