Riferimenti
Gapi:A012028G
Rubix:999190900021837
Produttore:14A153K7


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 12 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 28 mm |
| Larghezza | 7 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 14A153K7-ANELLO DI TENUTA A 12X28X7 NBR75
TENUTA ROTANTE Modello:MIM Diametro Interno:12.00 mm Diametro Esterno:28.00 mm Altezza Sede:7.00 mm Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 12 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 28 mm |
| Larghezza | 7 mm |
| Materiale | nbr |
| Pressione | 0,5 bar |
| Temperatura massima | 120 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,55 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,67 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore