Riferimenti
Gapi:A040052GP
Rubix:999190900022276
Produttore:14ID09K7
Documenti
Dettagli del prodotto : 14ID09K7-ANELLO DI TENUTA AS 40X52X7 NBR75
TENUTA ROTANTE Modello:MIM Con Parapolvere:Sì Diametro Interno:40.00 mm Diametro Esterno:52.00 mm Altezza Sede:7.00 mm Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 40 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 52 mm |
| Materiale | nbr |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,10 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,34 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore

