14AL49K7-ANELLO DI TENUTA A 75X95X12 NBR75

TENUTE ROTANTI

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Gapi:A075095P
Rubix:999190900022148
Produttore:14AL49K7
14AL49K7-ANELLO DI TENUTA A 75X95X12 NBR75

Riepilogo info tecniche

Diametro interno75 mm
Diametro esterno95 mm
Larghezza12 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 14AL49K7-ANELLO DI TENUTA A 75X95X12 NBR75


TENUTA ROTANTE Modello:MIM Diametro Interno:75.00 mm Diametro Esterno:95.00 mm Altezza Sede:12.00 mm Materiale:NBR

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno75 mm
Diametro esterno95 mm
Larghezza12 mm
Materialenbr
Esecuzioneguarnizione con armatura metallica incassata con molla
Temperatura massima115 °C
NormaASTM D2000 M2 BG 710; SHORE A 75±5
21,32 IVA esclusa
/ 10 Unità
26,01 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione