67018389-ANELLO DI TENUTA METALLO ESTERNO WB 130,0X160,0X12,0 NB7034 ( MESCOLA 70 NBR NB703412)
Guarnizione dell'albero (W B NBR 70 BLACK FSGS)
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Dichtomatik:67018389
Rubix:999180500069827
Produttore:67018389


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 130 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 160 mm |
| Larghezza | 12 mm |
Dettagli del prodotto : 67018389-ANELLO DI TENUTA METALLO ESTERNO WB 130,0X160,0X12,0 NB7034 ( MESCOLA 70 NBR NB703412)
Le guarnizioni radiali per alberi sono elementi di tenuta pronti per l'installazione con labbro di tenuta disposto radialmente per la tenuta di alberi e assi. La guarnizione è composta da un labbro in gomma, un anello di irrigidimento in metallo e una molla di tensione a forma di anello.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 114 g |
|---|---|
| Diametro interno | 130 mm |
| Diametro esterno | 160 mm |
| Larghezza | 12 mm |
| Materiale | nbr |
| Esecuzione | guarnizione esterna dell'armatura metallica con molla |
| Paese d'origine | TW |
| Codice doganale | 84842000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 6,28 IVA esclusa
/ Unità
€ 7,66 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione