67018384-ANELLO DI TENUTA METALLO EST. C/RINF METALLICO WC 125,0X160,0X15,0 NB7034 ( MESCOLA 70 NBR NB703412)

ANELLO DI TENUTA

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Freudenberg Sealing Technologies:67018384
Rubix:999180500069825
Produttore:67018384
67018384-ANELLO DI TENUTA METALLO EST. C/RINF METALLICO WC 125,0X160,0X15,0 NB7034 ( MESCOLA 70 NBR NB703412)

Riepilogo info tecniche

Diametro interno125 mm
Diametro esterno160 mm
Larghezza15 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 67018384-ANELLO DI TENUTA METALLO EST. C/RINF METALLICO WC 125,0X160,0X15,0 NB7034 ( MESCOLA 70 NBR NB703412)


Le guarnizioni radiali per alberi sono elementi di tenuta pronti per l'installazione con labbro di tenuta disposto radialmente per la tenuta di alberi e assi. La guarnizione è composta da un labbro in gomma, un anello di irrigidimento in metallo e una molla di tensione a forma di anello.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso227 g
Diametro interno125 mm
Diametro esterno160 mm
Larghezza15 mm
Materialenbr
Esecuzioneguarnizione esterna a doppia armatura metallica con molla
Paese d'origineTW
Codice doganale84842000
€ 7,90 IVA esclusa
/ Unità
€ 9,64 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione