49480748 (EX 49383217)-ANELLO DI TENUTA WA 48,0X 65,0X 10,0 NB7033 (MESCOLA 70 NBR NB703303)

WA Anello di Tenuta

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Dichtomatik:49480748
Rubix:999211204004066
Produttore:49480748
49480748 (EX 49383217)-ANELLO DI TENUTA WA 48,0X 65,0X 10,0 NB7033 (MESCOLA 70 NBR NB703303)

Riepilogo info tecniche

Diametro interno48 mm
Diametro esterno65 mm
Larghezza10 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 49480748 (EX 49383217)-ANELLO DI TENUTA WA 48,0X 65,0X 10,0 NB7033 (MESCOLA 70 NBR NB703303)


Anello di tenuta in esecuzione standard secondo DIN 3760 con un rivestimento esterno in elastomero che ricopre un inserto metallico e con un labbro di tenuta energizzato da una molla. Oltre al tipo standard WA è disponibile il tipo WAS con labbro protettivo dal lato aria.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso27 g
Diametro interno48 mm
Diametro esterno65 mm
Larghezza10 mm
Materialenbr
Esecuzioneguarnizione con armatura metallica incassata con molla
Paese d'origineTW
Codice doganale84842000
0,92 IVA esclusa
/ Unità
1,13 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore