Riferimenti
Freudenberg Sealing Technologies:40413311
Rubix:160000000437825
Produttore:40413311


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 75 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 95 mm |
| Larghezza | 10 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 40413311-PARAOLIO BAUMSL AS 75X95X10 FKM
40413311 PARAOLIO BAUMSL
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 75 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 95 mm |
| Larghezza | 10 mm |
| Materiale | fepm |
| Esecuzione | guarnizione con armatura metallica incassata con molla e labbro parapolvere |
| Codice doganale | 84842000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 33,45 IVA esclusa
/ Unità
€ 40,81 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione