VITON PARAOLIO GP D.040X072X10 01.PGVIT.407210
TENUTE ROTANTI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Dichtomatik:A040072NV
Rubix:999220805100498
Documenti
Dettagli del prodotto : VITON PARAOLIO GP D.040X072X10 01.PGVIT.407210
TENUTA ROTANTE Modello:MIM Diametro Interno:40.00 mm Diametro Esterno:72.00 mm Altezza Sede:10.00 mm Materiale:FKM
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 40 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 72 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 9,37 IVA esclusa
/ Unità
€ 11,44 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

