67017399-ANELLO DI TENUTA CON PARAPOLVERE WAS 35,0X56,0X12,0 NB7034 ( MESCOLA 70 NBR NB703412)

Guarnizione per albero rotante WAS

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Freudenberg Sealing Technologies:67017399
Rubix:999180500069388
Produttore:67017399
67017399-ANELLO DI TENUTA CON PARAPOLVERE WAS 35,0X56,0X12,0 NB7034 ( MESCOLA 70 NBR NB703412)
Riepilogo info tecniche
Diametro interno35 mm
Diametro esterno56 mm
Larghezza12 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 67017399-ANELLO DI TENUTA CON PARAPOLVERE WAS 35,0X56,0X12,0 NB7034 ( MESCOLA 70 NBR NB703412)


Anello di tenuta in esecuzione standard secondo DIN 3760 con un rivestimento esterno in elastomero che ricopre un inserto metallico e con un labbro di tenuta energizzato da una molla. Oltre al tipo standard WA è disponibile il tipo WAS con labbro protettivo dal lato aria.

Applicazioni

Sealing of machines rotating parts, e.g: shafts, hubs and axes.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso28 g
Diametro interno35 mm
Diametro esterno56 mm
Larghezza12 mm
Materialenbr
Esecuzioneguarnizione con armatura metallica incassata con molla e labbro parapolvere
Paese d'origineTW
Codice doganale84842000
Mostra UNSPSC / ECL@SS
0,90 IVA esclusa
/ Unità
1,10 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione