67022094-ANELLO DI TENUTA SENZA MOLLA WAOK 50,0X58,0X4,0 NB7034 ( MESCOLA 70 NBR NB703413)

TENUTE ROTANTI

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Dichtomatik:67022094
Rubix:999180500071176
Produttore:67022094
67022094-ANELLO DI TENUTA SENZA MOLLA WAOK 50,0X58,0X4,0 NB7034 ( MESCOLA 70 NBR NB703413)

Riepilogo info tecniche

Diametro interno50 mm
Diametro esterno58 mm
Larghezza4 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 67022094-ANELLO DI TENUTA SENZA MOLLA WAOK 50,0X58,0X4,0 NB7034 ( MESCOLA 70 NBR NB703413)


Il WA è un anello di tenuta unilaterale a effetto radiale destinato ad alberi rotanti o girevoli e disponibile, come opzione, con un labbro di protezione (WAS) sul lato opposto al fluido per impedire la penetrazione di sporco dall'esterno.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso6 g
Diametro interno50 mm
Diametro esterno58 mm
Larghezza4 mm
Materialenbr
Esecuzionegiunto con armatura metallica incassata senza molla
Paese d'origineTW
Codice doganale40169300
0,82 IVA esclusa
/ Unità
1,01 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione