Riferimenti
Gapi:A060080P
Rubix:999190900022109
Produttore:14AI74K7


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 60 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 80 mm |
| Larghezza | 12 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 14AI74K7-ANELLO DI TENUTA A 60X80X12 NBR75
TENUTA ROTANTE Modello:MIM Diametro Interno:60.00 mm Diametro Esterno:80.00 mm Altezza Sede:12.00 mm Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 60 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 80 mm |
| Larghezza | 12 mm |
| Materiale | nbr |
| Esecuzione | guarnizione con armatura metallica incassata con molla |
| Temperatura massima | 120 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 31,49 IVA esclusa
/ 20 Unità
€ 38,42 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione