67022360-ANELLO DI TENUTA 180X200X13

WA Anello di Tenuta

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Freudenberg Sealing Technologies:67022360
Rubix:999210730028634
Produttore:67022360
67022360-ANELLO DI TENUTA 180X200X13

Riepilogo info tecniche

Diametro interno180 mm
Diametro esterno200 mm
Larghezza13 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 67022360-ANELLO DI TENUTA 180X200X13


Anello di tenuta in esecuzione standard secondo DIN 3760 con un rivestimento esterno in elastomero che ricopre un inserto metallico e con un labbro di tenuta energizzato da una molla. Oltre al tipo standard WA è disponibile il tipo WAS con labbro protettivo dal lato aria.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso150 g
Diametro interno180 mm
Diametro esterno200 mm
Larghezza13 mm
Materialenbr
Esecuzioneguarnizione con armatura metallica incassata con molla
Paese d'origineTW
Codice doganale84842000
€ 6,04 IVA esclusa
/ Unità
€ 7,37 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione