Riferimenti
Gapi:A135160PGP
Rubix:999190900022350
Produttore:14IR34K7


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 135 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 160 mm |
| Larghezza | 12 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 14IR34K7-ANELLO DI TENUTA AS 135X160X12 NBR75
TENUTA ROTANTE Modello:MIM Con Parapolvere:Sì Diametro Interno:135.00 mm Diametro Esterno:160.00 mm Altezza Sede:12.00 mm Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 135 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 160 mm |
| Larghezza | 12 mm |
| Materiale | nbr |
| Pressione | 0,5 bar |
| Temperatura massima | 120 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 30,39 IVA esclusa
/ 5 Unità
€ 37,08 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione