Riferimenti
Gapi:A 54X85X10 NBR75
Rubix:999190900022085


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 54 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 85 mm |
| Larghezza | 10 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 14AH43K7-ANELLO DI TENUTA A 54X85X10 NBR75
TENUTA ROTANTE Modello:MIM Diametro Interno:54.00 mm Diametro Esterno:85.00 mm Altezza Sede:10.00 mm Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 54 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 85 mm |
| Larghezza | 10 mm |
| Materiale | nbr |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 18,06 IVA esclusa
/ 10 Unità
€ 22,03 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione