67205001-ANELLO DI TENUTA WA 180,0X220,0X15,0 NB70C4 ( MESCOLA 70 NBR NB70C401)
Anello di tenuta dell'albero
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Dichtomatik:180X220X15
Rubix:160000000420366


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 180 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 220 mm |
| Larghezza | 15 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 67205001-ANELLO DI TENUTA WA 180,0X220,0X15,0 NB70C4 ( MESCOLA 70 NBR NB70C401)
Applicazioni
Sigillatura di elementi di macchine rotanti come alberi, mozzi e assali
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 180 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 220 mm |
| Larghezza | 15 mm |
| Materiale | nbr |
| Esecuzione | guarnizione con armatura metallica incassata con molla |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 14,42 IVA esclusa
/ Unità
€ 17,59 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione