49383722-ANELLO DI TENUTA WA 210,0X240,0X15,0 NB70C4 ( MESCOLA 70 NBR NB70C401)

Guarnizione radiale dell'albero WA

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Dichtomatik:49383722
Rubix:160000000420156
Produttore:49383722
49383722-ANELLO DI TENUTA WA 210,0X240,0X15,0 NB70C4 ( MESCOLA 70 NBR NB70C401)

Riepilogo info tecniche

Diametro interno210 mm
Diametro esterno240 mm
Larghezza15 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 49383722-ANELLO DI TENUTA WA 210,0X240,0X15,0 NB70C4 ( MESCOLA 70 NBR NB70C401)


Guarnizione per alberi rotanti in versione standard secondo la norma DIN 3760 con una guaina esterna in elastomero che copre un inserto metallico e un labbro di tenuta azionato da una molla. Inoltre, il design standard è disponibile con un labbro di protezione (WAS) sul lato aria.

Applicazioni

Sigillatura di elementi di macchine rotanti come alberi, mozzi e assi.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno210 mm
Diametro esterno240 mm
Larghezza15 mm
Materialenbr
€ 13,77 IVA esclusa
/ Unità
€ 16,80 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione