Riferimenti
Gapi:A150170P
Rubix:999220805092941
Documenti
Dettagli del prodotto : PARAOLIO G D.150X170X12 01.PG000.150170
TENUTA ROTANTE Modello:MIM Diametro Interno:150.00 mm Diametro Esterno:170.00 mm Altezza Sede:12.00 mm Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 150 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 170 mm |
| Materiale | nbr |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 9,85 IVA esclusa
/ Unità
€ 12,01 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

