Riferimenti
Gapi:A040062N
Rubix:999190900022016
Produttore:14AD45K7
Documenti
Dettagli del prodotto : 14AD45K7-ANELLO DI TENUTA A 40X62X10 NBR75
TENUTA ROTANTE Modello:MIM Diametro Interno:40.00 mm Diametro Esterno:62.00 mm Altezza Sede:10.00 mm Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 40 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 62 mm |
| Materiale | nbr |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 25,10 IVA esclusa
/ 20 Unità
€ 30,62 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

