14AH05K7-ANELLO DI TENUTA A 52X68X8 NBR75

TENUTE ROTANTI

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Gapi:A052068I
Rubix:999190900022081
Produttore:14AH05K7
14AH05K7-ANELLO DI TENUTA A 52X68X8 NBR75

Riepilogo info tecniche

Diametro interno52 mm
Diametro esterno68 mm
Larghezza8 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 14AH05K7-ANELLO DI TENUTA A 52X68X8 NBR75


TENUTA ROTANTE Modello:MIM Diametro Interno:52.00 mm Diametro Esterno:68.00 mm Altezza Sede:8.00 mm Materiale:NBR

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno52 mm
Diametro esterno68 mm
Larghezza8 mm
Materialenbr
Esecuzioneguarnizione con armatura metallica incassata con molla
Temperatura massima120 °C
1,34 IVA esclusa
/ Unità
1,64 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore