Riferimenti
Freudenberg Sealing Technologies:40413121
Rubix:160000000437637
Produttore:40413121


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 65 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 85 mm |
| Larghezza | 12 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 40413121-PARAOLIO BAUMSL AS 65X85X12/8 NBR
40413121 PARAOLIO BAUMSL
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 65 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 85 mm |
| Larghezza | 12 mm |
| Materiale | nbr |
| Esecuzione | guarnizione con armatura metallica incassata con molla e labbro parapolvere |
| Codice doganale | 84842000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 11,91 IVA esclusa
/ Unità
€ 14,53 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione