49383240-ANELLO DI TENUTA * WA 55,0X80,0X10,0 NB70C4 ( MESCOLA 70 NBR NB70C401)

WA Anello di Tenuta

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Dichtomatik:49383240
Rubix:160000000420315
Produttore:49383240
49383240-ANELLO DI TENUTA * WA 55,0X80,0X10,0 NB70C4 ( MESCOLA 70 NBR NB70C401)

Riepilogo info tecniche

Diametro interno55 mm
Diametro esterno80 mm
Larghezza10 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 49383240-ANELLO DI TENUTA * WA 55,0X80,0X10,0 NB70C4 ( MESCOLA 70 NBR NB70C401)


Anello di tenuta in esecuzione standard secondo DIN 3760 con un rivestimento esterno in elastomero che ricopre un inserto metallico e con un labbro di tenuta energizzato da una molla. Oltre al tipo standard WA è disponibile il tipo WAS con labbro protettivo dal lato aria.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso42 g
Diametro interno55 mm
Diametro esterno80 mm
Larghezza10 mm
Materialenbr
Esecuzioneguarnizione con armatura metallica incassata con molla
Paese d'origineTW
Codice doganale84842000
1,15 IVA esclusa
/ Unità
1,40 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore