49430637-V-RING VL 300 60NBR NB603412 ( MESCOLA 60 NBR NB603412)
V-ring
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Dichtomatik:49430637
Rubix:160000000446279
Produttore:49430637


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 270 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 283 mm |
| Larghezza | 10,5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 49430637-V-RING VL 300 60NBR NB603412 ( MESCOLA 60 NBR NB603412)
Gli anelli a V proteggono gli elementi di tenuta da grasso, olio o spruzzi d'acqua, nonché da polvere e altri supporti.
V-rings are usually used for unsealed seals against dirt, water splash and oil on moving shafts. The V-shaped sealing lip, which gave the V-ring its name, acts axially. The sealing materials NBR, FKM and FPM are mostly used as material.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 40 g |
|---|---|
| Diametro interno | 270 mm |
| Diametro esterno | 283 mm |
| Larghezza | 10,5 mm |
| Materiale | nbr |
| Esecuzione | non applicabile |
| Paese d'origine | TW |
| Codice doganale | 40169300 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 8,28 IVA esclusa
/ Unità
€ 10,10 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore