49474055-ANELLO DI TENUTA * WAS 100,0X 120,0X 10,0 NB70C4 (MESCOLA 70 NBR NB70C401)
ANELLO DI TENUTA CON PARAPOLVERE
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Dichtomatik:49474055
Rubix:999210730028327
Produttore:49474055


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 100 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 120 mm |
| Larghezza | 10 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 49474055-ANELLO DI TENUTA * WAS 100,0X 120,0X 10,0 NB70C4 (MESCOLA 70 NBR NB70C401)
ANELLO DI TENUTA IN NBR CON PARAPOLVERE - DIAMETRO INTERNO: 40 mm - DIAMETRO ESTERNO: 65 mm - ALTEZZA: 10 mm
Applicazioni
Sealing of Rotating Machine Elements such as Shafts, Hubs and Axels
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 100 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 120 mm |
| Larghezza | 10 mm |
| Materiale | nbr |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,78 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,39 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione