67017726-ANELLO DI TENUTA WA 46,0X64,0X8,0 NB7034 ( MESCOLA 70 NBR NB703412)

WA Anello di Tenuta

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Dichtomatik:67017726
Rubix:999180500069521
Produttore:67017726
67017726-ANELLO DI TENUTA WA 46,0X64,0X8,0 NB7034 ( MESCOLA 70 NBR NB703412)

Riepilogo info tecniche

Diametro interno46 mm
Diametro esterno64 mm
Larghezza8 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 67017726-ANELLO DI TENUTA WA 46,0X64,0X8,0 NB7034 ( MESCOLA 70 NBR NB703412)


Anello di tenuta in esecuzione standard secondo DIN 3760 con un rivestimento esterno in elastomero che ricopre un inserto metallico e con un labbro di tenuta energizzato da una molla. Oltre al tipo standard WA è disponibile il tipo WAS con labbro protettivo dal lato aria.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso23 g
Diametro interno46 mm
Diametro esterno64 mm
Larghezza8 mm
Materialenbr
Esecuzioneguarnizione con armatura metallica incassata con molla
Paese d'origineTW
Codice doganale84842000
0,92 IVA esclusa
/ Unità
1,13 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione