67053106-ANELLO DI TENUTA WAS 145,0X 170,0X 15,0 NB7034
Guarnizione per albero rotante WAS
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Dichtomatik:67053106
Rubix:999210730028770
Produttore:67053106


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 145 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 170 mm |
| Larghezza | 15 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 67053106-ANELLO DI TENUTA WAS 145,0X 170,0X 15,0 NB7034
Anello di tenuta in esecuzione standard secondo DIN 3760 con un rivestimento esterno in elastomero che ricopre un inserto metallico e con un labbro di tenuta energizzato da una molla. Oltre al tipo standard WA è disponibile il tipo WAS con labbro protettivo dal lato aria.
Applicazioni
Sealing of machines rotating parts, e.g: shafts, hubs and axes.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 157 g |
|---|---|
| Diametro interno | 145 mm |
| Diametro esterno | 170 mm |
| Larghezza | 15 mm |
| Materiale | nbr |
| Esecuzione | guarnizione con armatura metallica incassata con molla e labbro parapolvere |
| Paese d'origine | TW |
| Codice doganale | 84842000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 5,00 IVA esclusa
/ Unità
€ 6,10 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione