67204993-ANELLO DI TENUTA WA 22,0X40,0X10,0 NB70C4 ( MESCOLA 70 NBR NB70C401)
WA Anello di tenuta dell'albero
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Dichtomatik:67204993
Rubix:160000000420201
Produttore:67204993


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 22 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 40 mm |
| Larghezza | 10 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 67204993-ANELLO DI TENUTA WA 22,0X40,0X10,0 NB70C4 ( MESCOLA 70 NBR NB70C401)
Le guarnizioni radiali per alberi sono elementi di tenuta pronti per l'installazione con labbro di tenuta disposto radialmente per la tenuta di alberi e assi. La guarnizione è composta da un labbro in gomma, un anello di irrigidimento in metallo e una molla di tensione a forma di anello.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 22 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 40 mm |
| Larghezza | 10 mm |
| Materiale | nbr |
| Esecuzione | guarnizione con armatura metallica incassata con molla |
| Codice doganale | 84842000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,14 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,39 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione