Riferimenti
Gapi:A 44X60X10 NBR75
Rubix:999190900022035


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 44 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 60 mm |
| Larghezza | 10 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 14AE54K7-ANELLO DI TENUTA A 44X60X10 NBR75
TENUTA ROTANTE Modello:MIM Diametro Interno:44.00 mm Diametro Esterno:60.00 mm Altezza Sede:10.00 mm Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 44 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 60 mm |
| Larghezza | 10 mm |
| Materiale | nbr |
| Esecuzione | guarnizione con armatura metallica incassata con molla |
| Temperatura massima | 115 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,10 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,34 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore